Furtun SMC T0604BU-20

Series T Tubing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:T0604BU-20
Rubix:d551557
Producator:T0604BU-20
EAN:3618036145557
T, Metric Size Nylon Tubing

rezumat tehnic

Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior6 mm
Culoarealbastru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : T0604BU-20 SMC - SMC T0604BU-20 20M NYLON BLUE TUBING


Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.

Size: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 20m Roll

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)36x365x320 mm
Logistic Greutate362 g
Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior6 mm
Culoarealbastru
Lungimea tamburului20 m
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere