Furtun SMC T1613W-100

Series T Tubing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:T1613W-100
Rubix:d550218
Producator:T1613W-100
EAN:3618036144710
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior13 mm
Diametrul exterior16 mm
Culoarealb
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : T1613W-100 SMC - SMC T1613W-100 100M NYLON WHITE TUBING


Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.

Size: 1613 (ODØ16 IDØ13)
Color: W (White)
Roll Length: 100m Roll

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate10000 g
Diametrul interior13 mm
Diametrul exterior16 mm
Culoarealb
Lungimea tamburului100 m
Temperatura minimă-20 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere