Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren VM106517AB313B

Series VM106 5/2 valve for M10

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

IMI Norgren:VM106517AB313B
Rubix:d517553
Producator:VM106517AB313B
brand logo

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : VM106517AB313B NORGREN - NORGREN VM106517AB313B NG6U 5/2 SOL/SPRING VALVE


▪ Fieldbus, multipole or individually wired for installation flexibility
▪ High flow from 10 mm (VM10) valve width
▪ Long life up to 100 million cycles
▪ Compact and lightweight
▪ Integral push in fittings
Valve

Informații tehnice


atribute
Număr de porturi5
Debitul volumului430 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere