Unitate de tratare a aerului Festo MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-WPE-B
Service Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-WPE-B
Rubix:d773238
Producator:8098363
EAN:4052568609030




Documente
Detalii produs : MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-WPE-B FESTO - FESTO 8098363 SERVICE UNIT MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-&
Manually actuated on/off valve for pressurising and exhausting pneumatic systems
Puncte forte
•For filtered and unlubricated compressed air
Supply pressure can be opened and Closed
Output pressure is infinitely adjust-able within the pressure regulation Range
Supply pressure can be opened and Closed
Output pressure is infinitely adjust-able within the pressure regulation Range
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 5300 l/min |
| Dimensiunea designului | 6 |
| Temperatura minimă | -5 °C |
| Temperatura maximă | 50 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere