Ochelari de protecție 3M S1201CLE
Set ochelari Solus cu spumă și bandă - Ramă albastră/neagră, lentile incolore
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:S1201CLE
Rubix:d785435
Producator:7100078882
EAN:4054596063273

rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
Documente
Detalii produs : S1201CLE 3M - 3M S1201S SOLUS 1000 SAFETY GLASSES GRN/BLK ANTI-FOG /SCRATCH CLR
Protejați-vă ochii fără a face compromisuri în ceea ce privește stilul, confortul sau câmpul vizual cu ochelarii de protecție 3M™ Solus™, seria 1000. Acești ochelari de protecție ușori sunt concepuți cu o ramă subțire și modernă, brațe flexibile colorate pentru un aspect elegant, un pod nazal flexibil și brațe căptușite pentru un confort optim. Lentilele solide din policarbonat oferă rezistență la șocuri și sunt prevăzute cu un strat anti-aburire 3M™ Scotchgard™ cu proprietăți superioare anti-aburire și anti-zgârieturi, garantând o vedere clară chiar și după mai multe spălări.
Caracteristici
- Lentile de clasa 1 pentru utilizare îndelungată
- Ramă semi-fără ramă
- Ramă disponibilă în albastru/negru sau verde/negru
- Acoperire anti-aburire 3M™ Scotchgard™ care oferă protecție împotriva aburirii și zgârieturilor
- Oferă o protecție excelentă împotriva razelor ultraviolete (UV)
- Garnitură din spumă sau garnitură TPE opțională pentru protecție împotriva șocurilor de intensitate medie atunci când se poartă cu o bandă
Specificații
- Optică dintr-o singură bucată
- Acoperire anti-abur 3M™ Scotchgard™ durabilă
- Pot fi autoclavate pentru utilizare în camere sterile
Standarde
Ochelarii de protecție 3M™ Solus™ 1000 sunt conformi cu standardele europene EN 166:2001, EN 170:2002 (lentile transparente și chihlimbar) și EN 172:1994 (lentile gri și interior/exterior), garantând o protecție optimă împotriva diverselor riscuri.
Aceste produse sunt marcate CE conform cerințelor regulamentului european (UE) 2016/425.
Instrucțiuni de utilizare
- Purtați ochelarii cu brațe laterale pentru protecție împotriva șocurilor de joasă energie
- Purtați ochelarii cu bandă și garnitură pentru protecție împotriva șocurilor de energie medie
- Nu utilizați pentru operațiuni de șlefuire sau sudare cu arc electric
- A nu se purta peste ochelarii de vedere
Informații despre marcă
3M combină peste un secol de experiență cu o orientare puternică către tehnologie și durabilitate. Marca furnizează echipamente de protecție individuală de înaltă calitate, susținute de o echipă de 8.100 de cercetători și un portofoliu de 129.000 de brevete.
Caracteristici
- Lentile de clasa 1 pentru utilizare îndelungată
- Ramă semi-fără ramă
- Ramă disponibilă în albastru/negru sau verde/negru
- Acoperire anti-aburire 3M™ Scotchgard™ care oferă protecție împotriva aburirii și zgârieturilor
- Oferă o protecție excelentă împotriva razelor ultraviolete (UV)
- Garnitură din spumă sau garnitură TPE opțională pentru protecție împotriva șocurilor de intensitate medie atunci când se poartă cu o bandă
Specificații
- Optică dintr-o singură bucată
- Acoperire anti-abur 3M™ Scotchgard™ durabilă
- Pot fi autoclavate pentru utilizare în camere sterile
Standarde
Ochelarii de protecție 3M™ Solus™ 1000 sunt conformi cu standardele europene EN 166:2001, EN 170:2002 (lentile transparente și chihlimbar) și EN 172:1994 (lentile gri și interior/exterior), garantând o protecție optimă împotriva diverselor riscuri.
Aceste produse sunt marcate CE conform cerințelor regulamentului european (UE) 2016/425.
Instrucțiuni de utilizare
- Purtați ochelarii cu brațe laterale pentru protecție împotriva șocurilor de joasă energie
- Purtați ochelarii cu bandă și garnitură pentru protecție împotriva șocurilor de energie medie
- Nu utilizați pentru operațiuni de șlefuire sau sudare cu arc electric
- A nu se purta peste ochelarii de vedere
Informații despre marcă
3M combină peste un secol de experiență cu o orientare puternică către tehnologie și durabilitate. Marca furnizează echipamente de protecție individuală de înaltă calitate, susținute de o echipă de 8.100 de cercetători și un portofoliu de 129.000 de brevete.
Puncte forte
- Confort și stil fără compromisuri
- Rezistență la șocuri și zgârieturi
- Protecție împotriva aburirii și a razelor UV
- Adaptabilitate cu garnituri opționale pentru o protecție suplimentară
- Rezistență la șocuri și zgârieturi
- Protecție împotriva aburirii și a razelor UV
- Adaptabilitate cu garnituri opționale pentru o protecție suplimentară
Aplicații
Ochelarii de protecție 3M™ Solus™ 1000 sunt ideali pentru o varietate de aplicații, inclusiv în industrie, construcții, industria alimentară, farmaceutică și laboratoare.
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | nu |
| Culoare | multicolor |
| Material de ramură | plastic |
| Material de bază | policarbonat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere