Ochelari de protecție GISS 865649

Ochelari de protecție G-SUPER PLUS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:865649
Rubix:140200
EAN:3660338198991
OVER-GOGGLES G SUPER PLUS

rezumat tehnic

Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluiincolor
Material ocularpolicarbonat
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 865649 GISS - 865649 OCHELARI TRANSPARENTI G SUPER PLUS


Soluție optimă pentru purtătorii de ochelari de vedere, ochelarii de protecție GISS G-SUPER PLUS au un design ultra-învelitor, asigurând o protecție completă a ochilor, oferind în același timp un câmp vizual clar și larg.

Caracteristici:
Aceste ochelari de protecție se disting prin rama lor ultra-învelitoare, garantând protecție laterală, superioară și inferioară împotriva impacturilor, prafului și stropirii. Brațele din nailon co-injectat cu TPR sunt înclinabile în trei poziții și reglabile pe lungime, permițând o ajustare personalizată la fața purtătorului. Capetele flexibile minimizează punctele de presiune chiar și în cazul utilizării continue. Tratamentul anti-zgârieturi și anti-aburire asigură o durabilitate sporită și o vedere clară în toate condițiile. Ușoare și ergonomice, se adaptează ușor la toate tipurile de față și garantează o purtare sigură și confortabilă.

Specificații:
- Referință GISS: 865649.
- Curba lentilelor: 3.
- Grosimea lentilelor: 2,00 mm.
- Materiale rame: nailon și TPR (cauciuc sintetic) co-injectat.
- Brațe rabatabile: 3 poziții.
- Brațe reglabile pe lungime.
- Capete de brațe flexibile.
- Tratament: anti-zgârieturi și anti-aburire.
- Greutate: 40 g.
- Protecție: particule de mare viteză (45 m/s) la temperaturi extreme.

B Standarde:B Aceste ochelari de protecție sunt conformi cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP. Sunt marcați CE și respectă standardele EN170 și EN166, inclusiv protecția FT împotriva particulelor proiectate cu viteză mare la temperaturi extreme.

Informații despre marcă:
GISS, marcă exclusivă a Rubix, este specializată în protecția individuală și siguranță de peste 25 de ani. Deservește aproape 40.000 de clienți din întreaga Europă, oferind o gamă completă de EPI care acoperă protecția capului, a ochilor, a căilor respiratorii, a auzului, a mâinilor, a corpului, precum și dispozitive de protecție împotriva căderilor și de protecție a picioarelor. GISS combină calitatea, confortul și conformitatea cu standardele europene, oferind în același timp prețuri competitive. Rețeaua sa de distribuție, cu peste 650 de agenții în 22 de țări, garantează o prezență locală și un serviciu de asistență clienți profesionist.

Puncte forte

- Protecție totală adaptată purtătorilor de ochelari de vedere.
- Viziune clară și durabilă datorită tratamentelor anti-zgârieturi și anti-aburire.
- Confort prelungit cu brațe reglabile și capete flexibile.

Aplicații

Ochelarii G-SUPER PLUS sunt perfecți pentru lucrări de metalurgie, întreținere, laborator sau construcții. Aceștia asigură o protecție fiabilă în timpul operațiunilor care expun la stropi, praf sau particule de mare viteză. Adaptați pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior, aceștia sunt potriviți pentru profesioniștii care trebuie să poarte ochelari de vedere, respectând în același timp cele mai stricte norme de siguranță.

Informații tehnice


atribute
Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluiincolor
Material ocularpolicarbonat
Piese laterale reglabileda
Tipsupraglase
  • Disponibil – Data livrării la cerere