Ochelari de protecție 3M SF401SGAF-RED

Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ seria 400

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

3M:SF401SGAF-RED
Rubix:d785890
Producator:7100148026
EAN:4054596531536
brand logo

rezumat tehnic

Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluiincolor
Material ocularpolicarbonat
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SF401SGAF-RED 3M - 3M SF401SGAF-RED SECUREFIT SAFETY GLASSES RD/GRY ANTI-FOG/SCRATCH CLR


Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ sunt compuși dintr-o lentilă fără ramă și o ramă cu lungime fixă. Un ecran lateral integrat garantează o siguranță sporită. Ramele sunt, de asemenea, echipate cu tehnologia de distribuire a presiunii 3M, care ajută la distribuirea presiunii deasupra urechii pentru a spori confortul. Acest model inovator asigură un confort îmbunătățit și o fixare sigură.

Puncte forte

Gama de ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ confortabili, cu reglare flexibilă la nivelul nasului și capete de brațe flexibile, pentru a îmbunătăți confortul și ajustarea; Designul inovator al tehnologiei de distribuție a presiunii la nivelul tâmplelor SecureFit™ de la 3M include nervuri cu fante, care asigură o egalizare confortabilă a presiunii. Ramele se flexează și se adaptează automat la dimensiunea capului purtătorului.;Acoperirea anti-aburire 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți superioare anti-aburire și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele);Disponibil într-o gamă largă de culori ale lentilelor;Lentile de culoare portocalie, pentru blocarea luminii albastre, disponibile;Designul învelitor îmbunătățește siguranța purtării și previne riscul de alunecare; Ramele plate și flexibile permit utilizarea ușoară împreună cu căști de protecție auditivă și oferă o protecție laterală solidă; Garnitură din spumă disponibilă, pentru a limita expunerea ochilor la resturi; Posibilitate de adaptare la o corecție

Aplicații

Lucrări de reparații și întreținere, Asamblare, Producție generală, Producție agroalimentară, Construcții

Informații tehnice


atribute
Acoperirea ochelarilorantizgârieturi și anticeață
Umbra ocularuluiincolor
Material ocularpolicarbonat
Piese laterale reglabileda
Culoareincolor
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Acoperirea ochelarilor

Umbra ocularului

Piese laterale reglabile