Referințe
Facom:42.JE5T
Rubix:d1330863
EAN:3148515290602

Detalii produs : 42.JE5T FACOM - SET OF WRENCHES FACOM 42.JE5T
Set of 5 metric pipe wrenches offset 15°
- Presentation: in kit.
- Presentation: in kit.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 790 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 292x122x25 mm |
| greutate ambalate | 793 g |
| Numărul de elemente | 5 |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
