Set de burghie spiralate Beta Tools 414/SP25
Set of twist drills with cylindrical shanks (item 414) in case
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:414/SP25
Rubix:d1182365
Producator:004140425
EAN:8014230168098

Detalii produs : 414/SP25 BETA - TWIST DRILL SET BETA TOOLS 414/SP25
Set of twist drills with cylindrical shanks (item 414) in case
Puncte forte
Set of twist drills with cylindrical shanks (item 414) in case
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210,000x120,000x75,000 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1219,000 g |
| Numărul de elemente | 25 |
| Creștere | 0.5 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
| Din standard | din 338 |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
| Diametrul cozii | 13 mm |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere