Alte clești / suporturi / magneți și accesorii Elesa+Ganter GN 251.6-M12-40-ND
Setting bolts with retaining magnet, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 251.6-M12-40-ND
Rubix:d597458
Producator:GN 251.6-M12-40-ND
EAN:4045525851092
Detalii produs : 251.6-M12-40-ND ELESA+GANTER - 251.6-M12-40-ND ELESA+GANTER
Setting bolts GN 251.6 with retaining magnet are a shielded magnetic system. Suitable e.g. as workpiece stop, with the magnet holding the workpiece in place. The locking nut (included) can be used to secure the stop screw after positioning.
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere