Regulator de presiune Festo SFAB-1000U-WQ10-2SA-M12

SFAB flow sensor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:SFAB-1000U-WQ10-2SA-M12
Rubix:d767724
Producator:565407
EAN:4052568212568
SFAB-1000U-WQ10-2SA-M12 Flow sensor

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SFAB-1000U-WQ10-2SA-M12 FESTO - FESTO 565407 FLOW SENSOR SFAB-1000U-WQ10-2SA-M12


Flow sensor SFAB-1000U-WQ10-2SA-M12 With rotatable display and integrated QS fittings. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=(* Flow rate , * Consumption), Direction of flow=(* Unidirectional, * P1 -> P2)

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate349,3 g
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere