Regulator de presiune Festo SFAM-62-3000L-M-2SA-M12

SFAM flow sensor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:SFAM-62-3000L-M-2SA-M12
Rubix:d770083
Producator:564934
EAN:4052568211974
SFAM-62-3000L-M-2SA-M12 Flow sensor

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SFAM-62-3000L-M-2SA-M12 FESTO - FESTO 564934 FLOW SENSOR SFAM-62-3000L-M-2SA-M12


Flow sensor SFAM-62-3000L-M-2SA-M12 For manifold Mounting Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=(* Flow rate , * Consumption), Direction of flow=(* Unidirectional, * From left to right)

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate875 g
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere