Referințe
Kipp:K0611.01602
Rubix:d621988
EAN:4059245155910



Detalii produs : 07810-01602 KIPP - 07810-01602 KIPP
LOCKING RING SPLIT STAINLESS STEEL
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 65,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul exterior | 34 mm |
| Capacitatea de încărcare | 39.4 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
16 mm