Referințe
Kipp:K0611.00804
Rubix:d881648
Producator:K0611.00804
EAN:4059245613465



Detalii produs : K0611.00804 KIPP - FIXING COLLAR KIPP K0611.00804
LOCKING RING SPLIT STAINLESS STEEL
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
8 mm