Guler de fixare Kipp K0406.100302
Shaft collars set screwDIN 705, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0406.100302
Rubix:d631636
EAN:4059245153930



Detalii produs : 07800-100302 KIPP - 07800-100302 KIPP
SHAFT COLLAR, FORM:A STAINLESS STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 1,2 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
10 mm