Guler de fixare Kipp K0406.101202
Shaft collars set screwDIN 705, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0406.101202
Rubix:d620583
EAN:4059245154111



Detalii produs : K0406.101202 KIPP - K0406.101202 KIPP
SHAFT COLLAR, FORM:A STAINLESS STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 24,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul exterior | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
12 mm