Guler de fixare Kipp K0406.105802
Shaft collars set screwDIN 705, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0406.105802
Rubix:d620720
EAN:4059245154579



Detalii produs : 07800-105802 KIPP - 07800-105802 KIPP
SHAFT COLLAR, FORM:A STAINLESS STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 584 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 58 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul exterior | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
58 mm