Guler de fixare Kipp K0406.108502
Shaft collars set screwDIN 705, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0406.108502
Rubix:d617898
EAN:4059245154753



Detalii produs : 07800-108502 KIPP - 07800-108502 KIPP
SHAFT COLLAR, FORM:A STAINLESS STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 1139 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul exterior | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
85 mm