Guler de fixare Kipp K0406.300302
Shaft collars set screwDIN 705, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0406.300302
Rubix:d626441
EAN:4059245154814



Detalii produs : 07800-300302 KIPP - 07800-300302 KIPP
SHAFT COLLAR, FORM:A STAINLESS STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 1,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 3 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul exterior | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
3 mm