Guler de fixare Kipp K0406.303602
Shaft collars set screwDIN 705, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0406.303602
Rubix:d625773
EAN:4059245155255



Detalii produs : 07800-303602 KIPP - 07800-303602 KIPP
SHAFT COLLAR, FORM:A STAINLESS STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 182 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 36 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul exterior | 56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
36 mm