Guler de fixare Kipp K0406.307002
Shaft collars set screwDIN 705, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0406.307002
Rubix:d614173
EAN:4059245155552



Detalii produs : 07800-307002 KIPP - 07800-307002 KIPP
SHAFT COLLAR, FORM:A STAINLESS STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 620,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul exterior | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
70 mm