Referințe
Kipp:K0406.100801
Rubix:d623926
EAN:4059245154029



Detalii produs : 07800-100801 KIPP - 07800-100801 KIPP
SHAFT COLLAR, FORM:E STEEL, DIN705
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 9,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
8 mm