Referințe
Kipp:K0986.0602
Rubix:d852191
EAN:4059245156450



Detalii produs : K0986.0602 KIPP - FIXING COLLAR KIPP K0986.0602
LOCKING RING W. THREAD STAINLESS STEEL
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 11,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 6 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere