Referințe
Kipp:K0612.02202
Rubix:d627075
EAN:4059245156290



Detalii produs : 07812-02202 KIPP - 07812-02202 KIPP
LOCKING RING TWO-PIECE STAINLESS STEEL
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 108 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul exterior | 42 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
22 mm