Manșon de protecție a arborelui Dichtomatik 67176659
Shaft protection sleeve (WSH-R)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67176659
Rubix:d354644
Producator:WSH 42,88 x 48,4 x 14,3 x 17,5 R NG304 DRLLFREI CARB08 PACK I


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 42.88 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 48.4 mm |
| Lungime minimă | 14.3 mm |
Detalii produs : 67176659 DICHTOMATIK - 67176659 DICHTOMATIK
For sleeve shaft
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 72 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 42.88 mm |
| Lățimea flanșei | 48.4 mm |
| Lungime minimă | 14.3 mm |
| Lungimea maximă | 17.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere