Manșon de protecție a arborelui Dichtomatik 67116814
Shaft protection sleeve (WSH-R)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67116814
Rubix:d395921
Producator:67116814


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 70.7 mm |
| Lungime minimă | 20 mm |
Detalii produs : 67116814 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67116814 FREUDENBERG SEAL
For sleeve shaft
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 92 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Lățimea flanșei | 70.7 mm |
| Lungime minimă | 20 mm |
| Lungimea maximă | 23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere