Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411539
Shaft seal B1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411539
Rubix:d460046
Producator:40411539

Documente
Detalii produs : 40411539 SIMRIT - SIMRIT 40411539 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
