Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412270
Shaft seal B1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412270
Rubix:d465950
Producator:B1FUD3 45 X 65 X 0 X 12 X 8 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 40412270 SIMRIT - SIMRIT 40412270 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
