Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411833

Shaft seal B2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40411833
Rubix:d468391
Producator:40411833
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40411833 SIMRIT - SIMRIT 40411833 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime13 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere