Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411926
Shaft seal B2
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411926
Rubix:d461401
Producator:40411926

Documente
Detalii produs : 40411926 SIMRIT - 40411926 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 128 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere