Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411978
Shaft seal B2
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411978
Rubix:d467518
Producator:40411978

Documente
Detalii produs : 40411978 SIMRIT - SIMRIT 40411978 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 195 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
