Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67161495
Shaft seal (W A NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67161495
Rubix:d349953
Producator:67161495

Detalii produs : 67161495 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67161495 SHAFT SEAL WAD 70X95X10MM 70 NBR NB703412
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 57 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură cu buză dublă, cu arc dublu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
