Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412045
Shaft seal B2
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412045
Rubix:d467217
Producator:B 2 260 X 280 X 0 X 16 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 40412045 SIMRIT - 40412045 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 260 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
