Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67048708
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67048708
Rubix:d364498
Producator:67048708

Detalii produs : 67048708 DICHTOMATIK - 67048708 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 326 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
