Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412312
Shaft seal B2
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412312
Rubix:d467848
Producator:B2FUD4 65 X 85 X 0 X 12 X 9,50 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 40412312 SIMRIT - SIMRIT 40412312 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
