Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412819
Shaft seal B2
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412819
Rubix:d465241
Producator:40412819

Documente
Detalii produs : 40412819 SIMRIT - SIMRIT 40412819 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere