Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411359

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40411359
Rubix:d467718
Producator:40411359
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40411359 SIMRIT - SIMRIT 40411359 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere