Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49332174

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:49332174
Rubix:d467453
Producator:49332174
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49332174 SIMRIT - SIMRIT 49332174 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime8 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere