Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383775
WA sealing ring
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:49383775
Rubix:d356488
Producator:49383775

Documente
Detalii produs : 49383775 DICHTOMATIK - 49383775 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 13 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
