Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413918

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40413918
Rubix:d459968
Producator:40413918
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40413918 SIMRIT - SIMRIT 40413918 BABSL0.8 200.0X 230.0X 13.0 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime13 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere