Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412624
Shaft seal BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412624
Rubix:d468519
Producator:40412624

Documente
Detalii produs : 40412624 SIMRIT - SIMRIT 40412624 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere