Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67035888

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67035888
Rubix:d367900
Producator:67035888
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior114 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67035888 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R21 114,00X140,00X13,00 WA NBR


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate94 g
Diametrul interior114 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime13 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere