Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67083377

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67083377
Rubix:d392672
Producator:67083377
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior19 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67083377 DICHTOMATIK - 67083377 DICHTOMATIK


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4 g
Diametrul interior19 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime5 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere