Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 15X24X7 HMS5 V1
Shaft seal ring HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:15X24X7 HMS5 V1
Rubix:d1282476
Producator:520422
EAN:7316574538324

Detalii produs : 15X24X7 HMS5 V1 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 15X24X7 HMS5 V1
Shaft seal ring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
