Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67062864
Shaft seal ring (W A 80 BROWN TLVU FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67062864
Rubix:d365451
Producator:67062864

Detalii produs : 67062864 DICHTOMATIK - 67062864 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 46 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
