Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67019570

Shaft seal ring (W B O NBR 70 BLACK UI GS)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67019570
Rubix:d355429
Producator:67019570
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior14 mm
Lățime3 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67019570 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67019570 FREUDENBERG SEAL


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 g
Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior14 mm
Lățime3 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură exterioară cu armătură metalică fără arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere