Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67081153
Shaft seal ring (W B O NBR 70 BLACK UI GS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67081153
Rubix:d394873
Producator:W 28,57 x 34,92 x 3,17 B O NBR 70 UI GS


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 28.57 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 34.92 mm |
| Lățime | 3.17 mm |
Detalii produs : 67081153 DICHTOMATIK - 67081153 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28.57 mm |
| Diametrul exterior | 34.92 mm |
| Lățime | 3.17 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară cu armătură metalică fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere