Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67037877
Shaft seal (W A NBR 70 BLACK FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67037877
Rubix:d366654
Producator:67037877

Detalii produs : 67037877 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67037877 FREUDENBERG SEAL
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
