Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67048672
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67048672
Rubix:d394442
Producator:W 130 x 150 x 15 A S FKM 80 TLVU FNGS

Detalii produs : 67048672 DICHTOMATIK - 67048672 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 122 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
