Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67048695
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67048695
Rubix:d394591
Producator:67048695

Detalii produs : 67048695 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67048695 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 131 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
